32.90 CHF/ Unitéhors TVA
35.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.90 CHF | - |
4+ | 28.20 CHF | 14.29% |
10+ | 24.70 CHF | 24.92% |
20+ | 22.00 CHF | 33.13% |
30+ | 20.50 CHF | 37.69% |
50+ | 20.00 CHF | 39.21% |
100+ | 19.40 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 1.42 mm |
Diamètre du cordon | 1.52 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 003 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |