29.40 CHF/ Unitéhors TVA
31.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.40 CHF | - |
4+ | 25.30 CHF | 13.95% |
10+ | 22.20 CHF | 24.49% |
20+ | 19.90 CHF | 32.31% |
30+ | 18.60 CHF | 36.73% |
50+ | 18.10 CHF | 38.44% |
100+ | 17.50 CHF | 40.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 1.15 mm |
Diamètre du cordon | 1 mm |
Dimension selon French R | NF-R000 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |