

55.10 CHF/ Unitéhors TVA
59.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.10 CHF | - |
4+ | 47.50 CHF | 13.79% |
10+ | 41.60 CHF | 24.50% |
20+ | 37.20 CHF | 32.49% |
30+ | 34.70 CHF | 37.02% |
50+ | 33.80 CHF | 38.66% |
100+ | 32.70 CHF | 40.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre du cordon | 2.2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |