

46.00 CHF/ Unitéhors TVA
49.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.00 CHF | - |
4+ | 39.50 CHF | 14.13% |
10+ | 34.60 CHF | 24.78% |
20+ | 31.00 CHF | 32.61% |
30+ | 29.00 CHF | 36.96% |
50+ | 28.20 CHF | 38.70% |
100+ | 27.20 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre du cordon | 1.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |