

981.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'060.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 981.00 CHF | - |
4+ | 841.50 CHF | 14.22% |
10+ | 738.00 CHF | 24.77% |
20+ | 659.50 CHF | 32.77% |
30+ | 615.50 CHF | 37.26% |
50+ | 600.00 CHF | 38.84% |
100+ | 579.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |