

469.00 CHF/ Unitéhors TVA
506.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 469.00 CHF | - |
4+ | 404.00 CHF | 13.86% |
10+ | 354.50 CHF | 24.41% |
20+ | 317.00 CHF | 32.41% |
30+ | 295.50 CHF | 36.99% |
50+ | 288.00 CHF | 38.59% |
100+ | 277.50 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0995-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |