

1'022.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'104.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'022.00 CHF | - |
4+ | 890.00 CHF | 12.92% |
10+ | 780.00 CHF | 23.68% |
20+ | 710.50 CHF | 30.48% |
30+ | 663.00 CHF | 35.13% |
50+ | 645.50 CHF | 36.84% |
100+ | 624.00 CHF | 38.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |