

459.50 CHF/ Unitéhors TVA
496.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 459.50 CHF | - |
4+ | 394.50 CHF | 14.15% |
10+ | 346.00 CHF | 24.70% |
20+ | 310.00 CHF | 32.54% |
30+ | 289.50 CHF | 37.00% |
50+ | 282.00 CHF | 38.63% |
100+ | 271.50 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 98 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |