

777.00 CHF/ Unitéhors TVA
839.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 777.00 CHF | - |
4+ | 668.50 CHF | 13.96% |
10+ | 586.00 CHF | 24.58% |
20+ | 523.50 CHF | 32.63% |
30+ | 488.50 CHF | 37.13% |
50+ | 476.00 CHF | 38.74% |
100+ | 460.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |