

579.50 CHF/ Unitéhors TVA
626.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 579.50 CHF | - |
4+ | 498.00 CHF | 14.06% |
10+ | 436.50 CHF | 24.68% |
20+ | 389.50 CHF | 32.79% |
30+ | 363.50 CHF | 37.27% |
50+ | 354.00 CHF | 38.91% |
100+ | 342.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |