

993.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'073.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 993.00 CHF | - |
4+ | 863.50 CHF | 13.04% |
10+ | 757.00 CHF | 23.77% |
20+ | 690.50 CHF | 30.46% |
30+ | 644.50 CHF | 35.10% |
50+ | 627.50 CHF | 36.81% |
100+ | 605.50 CHF | 39.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |