

755.00 CHF/ Unitéhors TVA
816.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 755.00 CHF | - |
4+ | 649.50 CHF | 13.97% |
10+ | 569.50 CHF | 24.57% |
20+ | 508.00 CHF | 32.72% |
30+ | 474.00 CHF | 37.22% |
50+ | 462.00 CHF | 38.81% |
100+ | 445.50 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |