

551.00 CHF/ Unitéhors TVA
595.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 551.00 CHF | - |
4+ | 474.00 CHF | 13.97% |
10+ | 415.50 CHF | 24.59% |
20+ | 371.50 CHF | 32.58% |
30+ | 347.00 CHF | 37.02% |
50+ | 338.00 CHF | 38.66% |
100+ | 326.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |