

433.00 CHF/ Unitéhors TVA
468.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 433.00 CHF | - |
4+ | 370.50 CHF | 14.43% |
10+ | 325.00 CHF | 24.94% |
20+ | 290.50 CHF | 32.91% |
30+ | 271.00 CHF | 37.41% |
50+ | 264.00 CHF | 39.03% |
100+ | 255.50 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0945-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |