

952.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'029.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 952.50 CHF | - |
4+ | 827.50 CHF | 13.12% |
10+ | 725.50 CHF | 23.83% |
20+ | 662.00 CHF | 30.50% |
30+ | 618.00 CHF | 35.12% |
50+ | 601.50 CHF | 36.85% |
100+ | 581.50 CHF | 38.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |