

928.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'003.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 928.00 CHF | - |
4+ | 808.00 CHF | 12.93% |
10+ | 708.50 CHF | 23.65% |
20+ | 646.50 CHF | 30.33% |
30+ | 603.50 CHF | 34.97% |
50+ | 587.50 CHF | 36.69% |
100+ | 567.00 CHF | 38.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 92.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |