

712.00 CHF/ Unitéhors TVA
769.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 712.00 CHF | - |
4+ | 613.50 CHF | 13.83% |
10+ | 538.00 CHF | 24.44% |
20+ | 479.50 CHF | 32.65% |
30+ | 447.50 CHF | 37.15% |
50+ | 436.00 CHF | 38.76% |
100+ | 421.50 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 91 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |