

575.00 CHF/ Unitéhors TVA
621.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 575.00 CHF | - |
4+ | 495.50 CHF | 13.83% |
10+ | 434.50 CHF | 24.43% |
20+ | 387.00 CHF | 32.70% |
30+ | 361.50 CHF | 37.13% |
50+ | 352.00 CHF | 38.78% |
100+ | 340.50 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 91 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |