

853.50 CHF/ Unitéhors TVA
922.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 853.50 CHF | - |
4+ | 733.50 CHF | 14.06% |
10+ | 643.00 CHF | 24.66% |
20+ | 574.00 CHF | 32.75% |
30+ | 535.50 CHF | 37.26% |
50+ | 522.00 CHF | 38.84% |
100+ | 504.50 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 89.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |