

397.00 CHF/ Unitéhors TVA
429.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 397.00 CHF | - |
4+ | 341.50 CHF | 13.98% |
10+ | 299.50 CHF | 24.56% |
20+ | 268.50 CHF | 32.37% |
30+ | 250.50 CHF | 36.90% |
50+ | 244.00 CHF | 38.54% |
100+ | 235.00 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 89.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0895-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |