

890.00 CHF/ Unitéhors TVA
962.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 890.00 CHF | - |
4+ | 774.50 CHF | 12.98% |
10+ | 679.00 CHF | 23.71% |
20+ | 618.00 CHF | 30.56% |
30+ | 576.50 CHF | 35.22% |
50+ | 561.50 CHF | 36.91% |
100+ | 543.00 CHF | 38.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 89.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |