

688.00 CHF/ Unitéhors TVA
743.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 688.00 CHF | - |
4+ | 591.50 CHF | 14.03% |
10+ | 518.50 CHF | 24.64% |
20+ | 464.00 CHF | 32.56% |
30+ | 433.00 CHF | 37.06% |
50+ | 422.00 CHF | 38.66% |
100+ | 407.00 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |