

555.50 CHF/ Unitéhors TVA
600.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 555.50 CHF | - |
4+ | 476.50 CHF | 14.22% |
10+ | 417.50 CHF | 24.84% |
20+ | 374.00 CHF | 32.67% |
30+ | 349.00 CHF | 37.17% |
50+ | 340.00 CHF | 38.79% |
100+ | 328.50 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |