

522.00 CHF/ Unitéhors TVA
564.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 522.00 CHF | - |
4+ | 447.50 CHF | 14.27% |
10+ | 392.50 CHF | 24.81% |
20+ | 352.00 CHF | 32.57% |
30+ | 328.50 CHF | 37.07% |
50+ | 320.00 CHF | 38.70% |
100+ | 308.00 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |