

870.50 CHF/ Unitéhors TVA
941.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 870.50 CHF | - |
4+ | 755.00 CHF | 13.27% |
10+ | 662.00 CHF | 23.95% |
20+ | 604.50 CHF | 30.56% |
30+ | 564.50 CHF | 35.15% |
50+ | 550.00 CHF | 36.82% |
100+ | 530.50 CHF | 39.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 87.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |