

514.50 CHF/ Unitéhors TVA
556.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 514.50 CHF | - |
4+ | 442.50 CHF | 13.99% |
10+ | 388.00 CHF | 24.59% |
20+ | 347.50 CHF | 32.46% |
30+ | 324.50 CHF | 36.93% |
50+ | 316.00 CHF | 38.58% |
100+ | 304.00 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |