

498.00 CHF/ Unitéhors TVA
538.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 498.00 CHF | - |
4+ | 428.00 CHF | 14.06% |
10+ | 375.50 CHF | 24.60% |
20+ | 334.50 CHF | 32.83% |
30+ | 312.00 CHF | 37.35% |
50+ | 304.00 CHF | 38.96% |
100+ | 294.00 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 84 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- V-85 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |