

846.50 CHF/ Unitéhors TVA
915.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 846.50 CHF | - |
4+ | 736.00 CHF | 13.05% |
10+ | 645.00 CHF | 23.80% |
20+ | 589.50 CHF | 30.36% |
30+ | 550.00 CHF | 35.03% |
50+ | 536.00 CHF | 36.68% |
100+ | 516.50 CHF | 38.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 84.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |