

637.50 CHF/ Unitéhors TVA
689.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 637.50 CHF | - |
4+ | 548.50 CHF | 13.96% |
10+ | 481.00 CHF | 24.55% |
20+ | 429.00 CHF | 32.71% |
30+ | 400.50 CHF | 37.18% |
50+ | 390.00 CHF | 38.82% |
100+ | 377.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |