

841.50 CHF/ Unitéhors TVA
909.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 841.50 CHF | - |
4+ | 731.00 CHF | 13.13% |
10+ | 641.00 CHF | 23.83% |
20+ | 578.50 CHF | 31.25% |
30+ | 540.00 CHF | 35.83% |
50+ | 526.00 CHF | 37.49% |
100+ | 506.50 CHF | 39.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |