

827.50 CHF/ Unitéhors TVA
894.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 827.50 CHF | - |
4+ | 719.00 CHF | 13.11% |
10+ | 630.50 CHF | 23.81% |
20+ | 567.50 CHF | 31.42% |
30+ | 529.50 CHF | 36.01% |
50+ | 516.00 CHF | 37.64% |
100+ | 498.50 CHF | 39.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 81.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |