

627.50 CHF/ Unitéhors TVA
678.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 627.50 CHF | - |
4+ | 539.00 CHF | 14.10% |
10+ | 472.50 CHF | 24.70% |
20+ | 422.50 CHF | 32.67% |
30+ | 394.00 CHF | 37.21% |
50+ | 384.00 CHF | 38.80% |
100+ | 370.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |