

524.50 CHF/ Unitéhors TVA
566.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 524.50 CHF | - |
4+ | 450.00 CHF | 14.20% |
10+ | 394.50 CHF | 24.79% |
20+ | 354.00 CHF | 32.51% |
30+ | 330.50 CHF | 36.99% |
50+ | 322.00 CHF | 38.61% |
100+ | 310.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |