

58.00 CHF/ Unitéhors TVA
62.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.00 CHF | - |
4+ | 49.90 CHF | 13.97% |
10+ | 43.70 CHF | 24.66% |
20+ | 39.00 CHF | 32.76% |
30+ | 36.30 CHF | 37.41% |
50+ | 35.40 CHF | 38.97% |
100+ | 34.30 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |