

789.00 CHF/ Unitéhors TVA
852.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 789.00 CHF | - |
4+ | 683.00 CHF | 13.43% |
10+ | 599.00 CHF | 24.08% |
20+ | 541.00 CHF | 31.43% |
30+ | 505.00 CHF | 35.99% |
50+ | 492.00 CHF | 37.64% |
100+ | 474.00 CHF | 39.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 77.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |