

599.00 CHF/ Unitéhors TVA
647.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 599.00 CHF | - |
4+ | 514.50 CHF | 14.11% |
10+ | 451.50 CHF | 24.62% |
20+ | 405.00 CHF | 32.39% |
30+ | 377.50 CHF | 36.98% |
50+ | 368.00 CHF | 38.56% |
100+ | 354.50 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |