

587.00 CHF/ Unitéhors TVA
634.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 587.00 CHF | - |
4+ | 502.50 CHF | 14.40% |
10+ | 441.00 CHF | 24.87% |
20+ | 396.00 CHF | 32.54% |
30+ | 369.50 CHF | 37.05% |
50+ | 360.00 CHF | 38.67% |
100+ | 346.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |