

486.00 CHF/ Unitéhors TVA
525.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 486.00 CHF | - |
4+ | 418.50 CHF | 13.89% |
10+ | 367.00 CHF | 24.49% |
20+ | 328.00 CHF | 32.51% |
30+ | 306.00 CHF | 37.04% |
50+ | 298.00 CHF | 38.68% |
100+ | 288.00 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |