

716.50 CHF/ Unitéhors TVA
774.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 716.50 CHF | - |
4+ | 615.50 CHF | 14.10% |
10+ | 540.00 CHF | 24.63% |
20+ | 481.50 CHF | 32.80% |
30+ | 449.50 CHF | 37.26% |
50+ | 438.00 CHF | 38.87% |
100+ | 423.50 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |