

356.00 CHF/ Unitéhors TVA
384.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 356.00 CHF | - |
4+ | 305.50 CHF | 14.19% |
10+ | 268.00 CHF | 24.72% |
20+ | 240.00 CHF | 32.58% |
30+ | 224.00 CHF | 37.08% |
50+ | 218.00 CHF | 38.76% |
100+ | 211.00 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0745-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |