

743.00 CHF/ Unitéhors TVA
803.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 743.00 CHF | - |
4+ | 647.00 CHF | 12.92% |
10+ | 567.00 CHF | 23.69% |
20+ | 510.50 CHF | 31.29% |
30+ | 476.00 CHF | 35.94% |
50+ | 464.00 CHF | 37.55% |
100+ | 447.50 CHF | 39.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |