

731.00 CHF/ Unitéhors TVA
790.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 731.00 CHF | - |
4+ | 635.00 CHF | 13.13% |
10+ | 556.50 CHF | 23.87% |
20+ | 501.50 CHF | 31.40% |
30+ | 468.00 CHF | 35.98% |
50+ | 456.00 CHF | 37.62% |
100+ | 439.50 CHF | 39.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 71.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |