

558.00 CHF/ Unitéhors TVA
603.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 558.00 CHF | - |
4+ | 481.00 CHF | 13.80% |
10+ | 422.00 CHF | 24.37% |
20+ | 376.00 CHF | 32.62% |
30+ | 351.00 CHF | 37.10% |
50+ | 342.00 CHF | 38.71% |
100+ | 330.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |