

58.30 CHF/ Unitéhors TVA
63.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.30 CHF | - |
4+ | 50.10 CHF | 14.07% |
10+ | 43.90 CHF | 24.70% |
20+ | 39.40 CHF | 32.42% |
30+ | 36.80 CHF | 36.88% |
50+ | 35.80 CHF | 38.59% |
100+ | 34.50 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.59 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 109 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |