

46.20 CHF/ Unitéhors TVA
49.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.20 CHF | - |
4+ | 39.70 CHF | 14.07% |
10+ | 34.80 CHF | 24.68% |
20+ | 31.20 CHF | 32.47% |
30+ | 29.20 CHF | 36.80% |
50+ | 28.40 CHF | 38.53% |
100+ | 27.40 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.2 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R6 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |