

52.50 CHF/ Unitéhors TVA
56.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.50 CHF | - |
4+ | 45.00 CHF | 14.29% |
10+ | 39.50 CHF | 24.76% |
20+ | 35.50 CHF | 32.38% |
30+ | 33.10 CHF | 36.95% |
50+ | 32.30 CHF | 38.48% |
100+ | 31.00 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre du cordon | 2.2 mm |
Dimension selon French R | NF-R6B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |