

462.00 CHF/ Unitéhors TVA
499.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 462.00 CHF | - |
4+ | 397.00 CHF | 14.07% |
10+ | 348.00 CHF | 24.68% |
20+ | 312.50 CHF | 32.36% |
30+ | 291.50 CHF | 36.90% |
50+ | 284.00 CHF | 38.53% |
100+ | 273.50 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |