

339.00 CHF/ Unitéhors TVA
366.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 339.00 CHF | - |
4+ | 293.50 CHF | 13.42% |
10+ | 257.50 CHF | 24.04% |
20+ | 229.00 CHF | 32.45% |
30+ | 213.50 CHF | 37.02% |
50+ | 208.00 CHF | 38.64% |
100+ | 200.00 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0695-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |