

719.00 CHF/ Unitéhors TVA
777.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 719.00 CHF | - |
4+ | 618.00 CHF | 14.05% |
10+ | 542.00 CHF | 24.62% |
20+ | 486.00 CHF | 32.41% |
30+ | 453.50 CHF | 36.93% |
50+ | 442.00 CHF | 38.53% |
100+ | 425.50 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |