

418.50 CHF/ Unitéhors TVA
452.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 418.50 CHF | - |
4+ | 358.50 CHF | 14.34% |
10+ | 314.50 CHF | 24.85% |
20+ | 281.50 CHF | 32.74% |
30+ | 263.00 CHF | 37.16% |
50+ | 256.00 CHF | 38.83% |
100+ | 247.50 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 67 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |